Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Clean Air L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6247777
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     50380-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448140579
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
tesa Clean Air wird mithilfe eines hochwertigen und selbstklebenden Klettsystems einfach am Lüftungsschacht des Druckers angebracht. Die Lüftung der Drucker wird dadurch nicht beeinträchtigt. Der Feinstaubfilter von tesa Clean Air besteht aus einem dreilagigen Spezialvlies, das sogar feinste Staubpartikel filtert. Das innovative Hochleistungsvlies ist extrem aufnahmefähig und kann über den Hausmüll entsorgt werden.
Tesa Clean Air L - Feinstaubfilter für Drucker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Feinstaubfilter für Drucker
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
14 cm 10 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV Nord
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,43*
Sonstiges
tesa
50378-00000-01
ab € 15,27*
Sonstiges
tesa
50379-00000-01
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.