Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42D0708 Interne Festplatte 2.5" 500 GB SAS
Lenovo 42D0708 Interne Festplatte 2.5" 500 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6243449
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0708
EAN/GTIN:
     4053162128446
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SAS 6Gb/s - NL - 7200 rpm - (CRU) - Tier 1 - für System x3250 M3; x3250 M4; x3400 M2; x3500 M2; x3630 M3; x3650 M2; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - Nearline
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,30*
€ 614,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,91*
€ 611,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,03*
€ 598,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,67*
€ 586,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.