Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slimline SK140


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6241988
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050448
EAN/GTIN:
     4007249504487
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keypad
Wer auch am Notebook viel mit Zahlen arbeitet, tut sich mit einem Keypad viel leichter. Mit der externen Zifferntastatur lassen sich Zahlen ganz intuitiv addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren - oder was auch immer Sie mit Zahlen und Nummern vorhaben.
Hama Slimline SK140 - Tastenfeld - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastenfeld
Schnittstelle
USB
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Eingabegerät
Breite
8.6 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
13 cm
Besonderheiten
Einziehbares Kabel
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.