Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 49Y1870 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
IBM 49Y1870 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6239513
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y1870
EAN/GTIN:
     5711045912351
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,53*
€ 369,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.