Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC GeForce GT 730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6239239
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-71113-20L
EAN/GTIN:
     4895173605109
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Kühlkörper
Die ZOTAC GeForce GT 730-Serie bietet hervorragende Eigenschaften wie Multi-Monitor-Unterstützung für maximale Produktivität und High-Speed Video Transcodierung zur Vereinfachung der Video-Konvertierung. Dies ermöglicht es dem Nutzer Videos noch schneller online zu teilen und diese auf tragbaren Smartphones und Tablets wiederzugeben. HD Videodekodierung sorgt außerdem für reibungslose und ultrascharfe Wiedergabe aller gängigen Video-Formate auf der ZOTAC GeForce GT 730 Serie. It's time to play - mit der ZOTAC GeForce GT 730 Serie!
ZOTAC GeForce GT 730 - ZONE Edition - Grafikkarten - GF GT 730 - 2 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 Low-Profile - DVI, D-Sub, HDMI - ohne Lüfter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile - ohne Lüfter
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PhysX-Ready, Nvidia Surround-Technologie, Deep Color-Technologie, Dolby True HD-Unterstützung, Hardware Video Decode Acceleration, Blu-Ray 3D Support, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, DTS-HD Audio Bitstreaming Support, Nvidia Unified GPU Architecture, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Max Auflösung
3840 x 2400
API-Unterstützung
OpenGL 4.4, DirectX 12
Informationen zur max. Auflösung
HDMI: 3.840 x 2.400 bei 30 Hz / DVI: 2.560 x 1.600 bei 120 Hz
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
902 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
CUDA-Kerne
384
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce GT 730
Schnittstellendetails
DVI-D (Dual-Link) ¦ VGA ¦ HDMI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Tiefe
14.579 cm
Höhe
11.115 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
25 Watt
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Zubehör im Lieferumfang
2 Low-Profile-Halterungen
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / Windows 8 (32 Bit), Microsoft Windows 7 / Windows 8 (64 Bit)
Erfoderliche Leistungsversorgung
300 W
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
2 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
1.6 GHz
Weitere Suchbegriffe: GeForce, nVidia Geforce, zotac geforce, geforce
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-320107-020-S
ab € 2,39*
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.