| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6237223 Herst.-Nr.: K97345DE EAN/GTIN: 5028252438049 |
| |
|
| | |
| Bei der Vielzahl der angebotenen 10-Zoll-Tablets ist es eine echte Herausforderung, ein Tastatur-Case zu finden, das trotz all der geringfügig unterschiedlichen Abmessungen passt. Genau aus diesem Grund haben wir KeyFolio Fit für Tablets mit Windows entwickelt. Auf der Grundplatte mit Silikonecken wird das Tablet mit Haltebändern befestigt. Die integrierte Tastatur wird über eine Bluetooth -Verbindung schnell mit dem Tablet synchronisiert und ermöglicht Ihnen mit ihren sechs Tastenreihen Scissor Keys für hohe Performance produktives Arbeiten. Das weiche Innenfutter schützt Ihr Tablet vor Kratzern und Schäden, und die magnetische Abdeckung sorgt dafür, dass das Case sicher geschlossen bleibt. Kensington KeyFolio Fit Universal for Windows - Tastatur und Foliohülle - Bluetooth - Deutsch - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | | Schnittstelle | Bluetooth | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | Eingabegerät | Tastaturtechnologie | Schere | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | Tragetasche | Funktionen | Sicherer Verschluss, weiches Innenfutter, magnetischer Klappenverschluss | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | Micro-USB 2.0 (Nur Ein-Schalter) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Kensington Tastaturen, Keyboard, Tastatur, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Tastaturhüllen Folie, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, tastatur kabellos kensington, kensington keyboard folio, keyboard folio |
| | |
| |