| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6235209 Herst.-Nr.: 920-006350 EAN/GTIN: 5099206052703 |
| |
|
| | |
| Die Computer-Tastatur, die auch mit Tablet und Smartphone funktioniert. Logitech Multi-Device K480 - Tastatur - Bluetooth - Deutsch - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 29.9 cm | | Tiefe | 19.5 cm | | Höhe | 2 cm | | Gewicht | 820 g | | Gerätetyp | Tastatur | | Besonderheiten | Ein-/Aus-Schalter, Akku-LED-Anzeige, Logitech Easy-Switch, integrierte Halterung | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | | Schnittstelle | Bluetooth | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | Batterie | Typ | Typ AAA | | Installierte Anzahl | 2 | | Erforderliche Anzahl | 2 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X oder später, Google Chrome OS, Apple iOS 5.0 oder höher, Android 3.2 (Honeycomb) oder höher, Microsoft Windows 7 / Windows 8 oder höher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |