| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6234812 Herst.-Nr.: 097S04664 EAN/GTIN: 0095205867909 |
| |
|
| | |
| Xerox - Medienfach / Zuführung - 550 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Xerox 6655; WorkCentre 6655 Weitere Informationen: Allgemein | Mediengrößen | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | | Gesamte Medienkapazität | 550 Blätter | | Produkttyp | Medienfach / Zuführung | | Medientyp | Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, leichtes Kartonpapier, glänzend, Kartonpapier, glänzend, gelochtes Papier, Vordruck | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 60.7 cm x 59.6 cm x 23.9 cm / 6.2 kg | | Anzahl der Schubladen für Medienträger | 1 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Xerox 6655V_XM ¦ Xerox WorkCentre 6655, 6655/X, 6655/XM, 6655/YXM, 6655i, 6655i/X, 6655I/YXM, 6655IV_X, 6655iXM, 6655V_X |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |