Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M280 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6233907
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004294
EAN/GTIN:
     5099206052611
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech Wireless Mouse M280 ist extrakomfort für Ihre rechte Hand dank abgerundeter Griffflächen aus weichem Gummi. Dank der energieeffizienten Technologie hält die Batterie länger durch. Außerdem schaltet sich die M280 automatisch auf Standby, wenn Sie sie nicht benötigen.
Logitech M280 - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.79 cm
Tiefe
10.54 cm
Höhe
3.84 cm
Gewicht
91 g
Farbe
Blau
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Batterie
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
18 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter, Nano-Drahtlosempfänger, automatischer Ruhemodus, Logitech Advanced Optical Tracking
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 25 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.