| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6230929 Herst.-Nr.: 90A052258 EAN/GTIN: 5712505765296 |
| |
|
| | |
| Datalogic - USB-Kabel - RJ-45 (10-polig) (M) zu USB (M) - 2 m - gerader Stecker - für QuickScan QBT2400, QBT2430, QM2430 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Besonderheiten | Gerader Stecker | | Länge | 2 m | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 (10-polig) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic QuickScan QBT2400, QBT2430, QM2430 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Barcodescanner Kabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel typ a 2 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |