Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PM9500, 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6230909
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9500-433RBK10
EAN/GTIN:
     4059312054764
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der PowerScan PM9500 Area Imager ist ein robuster, mobiler Scanner der speziell für Industrieumgebungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit der STAR Cordless System, dem proprietären Funksystem von Datalogic ist der mobile PowerScan jetzt noch vielseitiger, anwenderfreundlicher und bietet eine größere Reichweite. Für Interaktivität zwischen dem Host und dem Anwender gibt es ein Modell mit Display und 4 konfigurierbaren Tasten. Damit kann Information auf bi-direktionalem Weg ausgetauscht werden und die Kommunikation zuverlässiger und effizienter gestaltet werden. Damit längere Arbeitsprozesse nicht beeinträchtigt werden sind die PowerScans mit starken Akkus ausgestattet, die über mehr als eine Arbeitsschicht halten - auch bei scan-intensiven Applikationen. Die ergonomische Griffform, die Ausgewogenheit und die intuitive Zieleinrichtung sorgen für hohe Erstleseraten und verhindern gleichzeitig schmerzhafte Handgelenksbewegungen. Das ruhige, weiße Licht der PowerScan 9500 Area Imager ist angenehm für das menschliche Auge und erleichtert auch lange und scan-intensive Arbeitsprozesse.
Datalogic PowerScan PM9500, 433 MHz - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz, Gelb
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Cradle
Kennzeichnung
RoHS, REACH, IP65, CDRH Class II, IEC 60825 Class 2, IEC 62471
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Drop Specification
2 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.4 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
21.2 cm
Gewicht
380 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Funktionen
Robust, Datalogic Three Green Lights (3GL)
Scanfeldbreite
2 cm - 85 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
630-680 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
40
Skew (Grad)
40
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Swedish Post, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Portuguese Post
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,56*
€ 726,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,89*
€ 721,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,11*
€ 704,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,25*
€ 691,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,55*
€ 652,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-524
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.