Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-510H Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6230362
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-510H PLUS
EAN/GTIN:
     4049571251004
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Perixx Tastaturen
Perixx PERIBOARD-510H Plus - Tastatur - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Eingabegerät
Breite
23 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
2 cm
Besonderheiten
Integrierter USB-Hub, integriertes Touchpad
Tastaturtechnologie
Schere
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.