Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Xonar U5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6229290
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YB00FB-M0UC00
EAN/GTIN:
     8862278207336
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1 usb
soundkarte usb
soundkarte 5.1
Die ASUS Xonar U5 ist eine kompakte 5.1-Kanal USB-Soundkarte und wurde für PC-Spieler entwickelt, die einen qualitativ hochwertigen Klang für Spiele, Musik und Filme verlangen. Sie tritt damit in die Fußstapfen der preisgekrönten Xonar U7 und bietet einen leistungsstarken und reinen Klang über Kopfhörer, sowie einen eindrucksvollen und detaillierten Klang im Vergleich zu Onboard-Soundlösungen. Die Xonar U5 benötigt keine eigene Stromversorgung und wird per USB mit dem PC verbunden, so dass sie einfach angeschlossen werden kann, ohne das PC-Gehäuse öffnen zu müssen. Die Xonar U5 ist mit der aktuellsten Sonic Studio-Software-Suite ausgestattet, mit welcher der Nutzer die vollständige Kontrolle über alle Audio-Einstellungen besitzt, vom Klang-Equalizer (EQ) bis hin zum Ausbalancieren der 5.1-Lautsprecher. Sonic Studio bietet die Kontrollmöglichkeiten auf einer einzigen Seite, welche dem Nutzer alle Optionen auf einen Blick mit einer intuitiven "Point & Click"-Benutzeroberfläche präsentiert, auf welcher sich Klang-Profile voreinstellen lassen, um unterschiedlichen Klangbedürfnissen gerecht zu werden. Im Gegensatz zu Technologien, die Störgeräusche basierend auf Phaseninvertierung beseitigen, arbeitet die Perfect Voice-Technologie der Xonar U5 mit fortschrittlichen Algorithmen, um Umgebungsgeräusche effizient von Sprache separieren zu können. Das Ergebnis ist eine kristallklare Sprach-Kommunikation im Spiel, die es erlaubt, das Gesprochene sogar dann zu verstehen, wenn sich der Sprecher in einer lauten Gaming-Umgebung wie bspw. auf einer LAN-Party befindet. Die kompakte und leichte Xonar U5 bietet eine Klangqualität mit 192KHz/24-bit, einen Rauschabstand (SNR) von 104dB, sowie echten 5.1-Kanal Surround-Sound für eine Ausgabe in echtem High-Definition und konsistenter Qualität über alle Surround Kanäle. Kleine Soundkarte - großartige Klangqualität! Die Xonar U5 bietet einen Kopfhörerverstärker, der Kopfhörer mit einer Impedanz von bis zu 150 Ohm unterstützt - somit lassen sich auch mit leistungsstarken Gaming-Headsets die kleinsten Details im Spiel klar heraushören! Dank der dedizierten Lautstärkeregelungen lässt sich die jeweilige Lautstärke anpassen, ohne das Spiel unterbrechen zu müssen - so kann der Nutzer schnell und einfach in Echtzeit die Mikrofon- und Gesamtlautstärke regeln ohne eine Pause einlegen zu müssen oder umständliche Einstellungsmenüs zu öffnen. Der Regler für die Gesamtlautstärke dient in zweiter Funktion ebenfalls dazu, mit nur einem Klick ganz einfach zwischen dem Kopfhörer-Ausgang und den Lautsprechern wechseln zu können.
ASUS Xonar U5 - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 104 dB S/N - 5.1 - USB - CM6631A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
8 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
624 g
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x optischer S/PDIF-Adapter ¦ 1 x USB-Verlängerungskabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1
Software
Treiber & Dienstprogramme
Audioausgang
Kompatibilität
Dolby Home Theater v4
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Rauschabstand
104 dB
Merkmale
Headphone Amplifier, Perfect Voice
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
Frequenzgang
10 - 44000 Hz
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen
Lautstärkenregler, Ausgangsauswahl
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Surround vorn) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (hinten) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-In/Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - RCA
Prozessor / Arbeitsspeicher
Signalprozessor
CM6631A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.