Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 81A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 81A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 81A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 81A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-6224457
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF281A
EAN/GTIN:
     0887758147894
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Profitieren Sie von zuverlässigen Original HP LaserJet Tonerkartuschen, die hochwertige Druckergebnisse erzielen. Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck mit Dokumenten in professioneller Qualität, sparen Sie Ressourcen und steigern Sie die Effizienz in Ihrem Büro.
HP 81A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF281A) - für LaserJet Enterprise M632, MFP M630; LaserJet Enterprise Flow MFP M630; Officejet Pro 8730
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.1 cm
Transporttiefe
19.3 cm
Transporthöhe
30 cm
Transportgewicht
2.47 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.71 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 10500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Enterprise M604dn, M604n, M605dh, M605dn, M605n, M605x, M606dn, M606x, M632fht, M632h, MFP M630dn, MFP M630f ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z ¦ HP Officejet Pro 8730
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.