Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU49Y2004 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Lenovo FRU49Y2004 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6220595
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y2004
EAN/GTIN:
     5711045827761
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - (CRU) - Tier 1 - für BladeCenter HS22; System x3250 M4; x3400 M2; x35XX M2; x3650 M2; x3650 M3; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Breite
69.68 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
14.81 mm
Gewicht
208 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
3 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
135 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS12 8028 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS22 7870 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 7327 (2.5"), 7328 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5"), 4251 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M2 7836 (2.5"), 7837 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 7378 (2.5"), 7379 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 7839 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 7380 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M2 7946 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 7944 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M2 7947 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5"), 7945 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.