Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 16XXL 22 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6218233
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16814010
EAN/GTIN:
     8715946545028
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.
Epson 16XXL - 22 ml - XL - Schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für WorkForce WF-2660DWF
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
22 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
XL
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Ultra
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce WF-2660DWF
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T163640AM10
ab € 97,83*
Ähnlich
Epson
C13T16264010
ab € 8,0775*
Ähnlich
Epson
C13T16364010
ab € 55,91*
Ähnlich
Epson
C13T16214012
ab € 9,11*
Ähnlich
Epson
C13T16314012
ab € 17,20*
Ähnlich
Epson
C13T16224010
ab € 7,27*
Ähnlich
Epson
C13T16324010
ab € 12,89*
Ähnlich
Epson
C13T16234010
ab € 7,25*
Ähnlich
Epson
C13T16334010
ab € 12,94*
Ähnlich
Epson
C13T16244010
ab € 7,22*
Ähnlich
Epson
C13T16344010
ab € 13,23*
Ähnlich
Ampertec
C13T16364010
ab € 30,66*
Ähnlich
Ampertec
Black 16XL
ab € 13,29*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 16XL
ab € 10,22*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 16XL
ab € 10,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.