| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6211864 Herst.-Nr.: APCCLI551XLB EAN/GTIN: 4250164835260 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: Canon CLI-551XL BK, 6443B001). AgfaPhoto - 11 ml - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon 6443B001, Canon CLI-551BK XL) - für Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon 6443B001, Canon CLI-551BK XL | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 11 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 970 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone agfa, druckerpatrone für canon |
| | |
| |