Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 62XL Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     C1002-6211379
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P07AE#UUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 62XL - Hohe Ergiebigkeit - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für ENVY 55XX, 56XX, 76XX; Officejet 200, 250, 57XX, 8040
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
50 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 415 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP ENVY 5542, 5545, 5640, 5643, 5660, 5663, 7640, 7644 ¦ HP Officejet 200, 250 Mobile, 5740, 5742, 5742 Printer, 5744, 8040, 8040 with Neat
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
N9J71AE
ab € 31,32*
Ähnlich
HP
C2P06AE
ab € 17,67*
Ähnlich
HP
C2P04AE
ab € 14,74*
Ähnlich
HP
C2P05A
ab € 35,98*
Ähnlich
Ampertec
62
ab € 23,03*
Ähnlich
Ampertec
C2P04AE
ab € 10,22*
Ähnlich
Ampertec
C2P05AE
ab € 28,05*
Ähnlich
Ampertec
C2P06AE
ab € 12,67*
Ähnlich
Ampertec
C2P07AE
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.