Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 62 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 62 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 62 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 62 Schwarz Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-6211376
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P04AE#UUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 62 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für ENVY 55XX, 56XX, 76XX; Officejet 200, 250, 57XX, 8040
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP ENVY 5542, 5545, 5640, 5643, 5660, 5663, 7640, 7644 ¦ HP Officejet 200, 250 Mobile, 5740, 5742, 5742 Printer, 5744, 8040, 8040 with Neat
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.