Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 62 4.5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone
HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone
HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-6211367
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P06AE#301
EAN/GTIN:
     0888182461976
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 62 - 4.5 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für ENVY 55XX, 56XX, 76XX; Officejet 200, 250, 57XX, 8040
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
0.1 kg
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
4.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 165 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP ENVY 5542, 5545, 5640, 5643, 5660, 5663, 7640, 7644 ¦ HP Officejet 200, 250 Mobile, 5740, 5742, 5742 Printer, 5744, 8040, 8040 with Neat
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.