Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6202959
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS240GJDM725
EAN/GTIN:
     0760557830092
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends JetDrive SSD Upgrade Kits für MacBook Air und MacBook Pro mit Retina Display. Mit Transcends JetDrive SSD Upgrade Kits können Sie sowohl den Speicher als auch die Leistung Ihres Mac steigern. Alles was hierfür gebraucht wird, ist schon dabei: Zubehör, Anleitung und ein passendes USB 3.0 Aluminiumgehäuse für die Weiterverwendung der Original-SSD.
Transcend JetDrive 725 - SSD - 240 GB - intern - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.09 cm
Tiefe
3.72 cm
Höhe
1.08 mm
Gewicht
65 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, synchroner Flash-Speicher, LED-Stromanzeige, LED-Status-Anzeige, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - interne SSD - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Gehäuse - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-/Serial ATA-Adapter ¦ 1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenpaket, Gummifüße, USB 3.0-Gehäuse, Tragetasche, 2 Schraubendreher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 270 MBps (Schreiben)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS480GJDM725
ab € 118,31*
Zubehör
Transcend
TS960GJDM725
ab € 420,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.