Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine TROPHEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6202422
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1224
EAN/GTIN:
     3329680122404
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine TROPHEE - Fir Green - A4 (210 x 297 mm) - 120 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
120 g/m²
Medienfarbe
Fir Green
Enthaltene Menge
250 Blatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,01984* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1207C
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1248C
ab € 4,43*
Sonstiges
Clairefontaine
1282C
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1293C
ab € 4,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1219
ab € 4,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1209
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
1292
ab € 4,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1203
ab € 4,47*
Sonstiges
Clairefontaine
1244
ab € 4,51*
Sonstiges
Clairefontaine
1205
ab € 4,48*
Sonstiges
Clairefontaine
1206
ab € 4,42*
Sonstiges
Clairefontaine
1217
ab € 4,99*
Sonstiges
Clairefontaine
1210
ab € 4,46*
Sonstiges
Clairefontaine
1227
ab € 4,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1218
ab € 5,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.