Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Blau, grün, pink, Kanariengelb, lachsfarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6202119
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1703
EAN/GTIN:
     3329680170306
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Trophée garantiert eine gleichbleibende hohe Qualiät der Farbpalette mit warmen und kühlen Farben - alle lichtecht. Schön- und Wiederdruck und eine hohe Opazität erlauben hochwertige Drucke. Die homogene Struktur des Papiers garantiert Ihnen fehlerfreie und staufreie Ausdrucke.
Clairefontaine Trophée - Blau, grün, pink, Kanariengelb, lachsfarben - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt gefärbtes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Blau, Grün, rosa, Gelb
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Gefärbtes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Blau, grün, pink, Kanariengelb, lachsfarben
Im Lieferumfang enthaltene Medien
Gefärbtes Papier - A4 (210 x 297 mm) - lachsfarben - 80 g/m² - 100 ¦ Gefärbtes Papier - A4 (210 x 297 mm) - Blau - 80 g/m² - 100 ¦ Gefärbtes Papier - A4 (210 x 297 mm) - grün - 80 g/m² - 100 ¦ Gefärbtes Papier - A4 (210 x 297 mm) - Kanariengelb - 80 g/m² - 100 ¦ Gefärbtes Papier - A4 (210 x 297 mm) - pink - 80 g/m² - 100
Enthaltene Menge
500 Blatt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01868* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1704C
ab € 10,39*
Sonstiges
Clairefontaine
1761C
ab € 6,34*
Sonstiges
Clairefontaine
1769C
ab € 5,55*
Sonstiges
Clairefontaine
1771C
ab € 6,15*
Sonstiges
Clairefontaine
1774C
ab € 5,53*
Sonstiges
Clairefontaine
1775C
ab € 5,53*
Sonstiges
Clairefontaine
1777C
ab € 5,55*
Sonstiges
Clairefontaine
669349
ab € 5,54*
Sonstiges
Clairefontaine
1995
ab € 5,51*
Sonstiges
Clairefontaine
1972
ab € 5,50*
Sonstiges
Clairefontaine
1970
ab € 5,56*
Sonstiges
Clairefontaine
1879
ab € 5,53*
Sonstiges
Clairefontaine
1976
ab € 6,16*
Sonstiges
Clairefontaine
1782
ab € 5,83*
Sonstiges
Clairefontaine
1783
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.