| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6200281 Herst.-Nr.: 89374 EAN/GTIN: 4043619893744 |
| |
|
| | |
| Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um zwei M.2 NGFF Slots. In die Karte können Sie bis zu zwei M.2 NGFF Module im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format anschließen. Je nachdem ob Sie Module auf SATA oder USB Basis haben, müssen Sie entweder die SATA Anschlüsse oder den USB Anschluss mit Ihrem Mainboard verbinden. Delock PCI Express Card > 2 x internal M.2 NGFF - Speicher-Controller - USB 2.0 / M.2 Card / SATA 6Gb/s - Low-Profile - PCIe x1 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile | | Host-Bus | PCIe x1 | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Enthaltene Kabel | 2 x Serial ATA-Kabel - intern ¦ 1 x USB-Kabel - intern | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | USB 2.0 / M.2 Card / SATA 6Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x M.2 Card - Key M-Steckplatz (passend für M Key oder B+M Key-Module) ¦ 2 x SATA 6Gb/s - SATA ¦ 1 x USB 2.0 - 4-Pin-USB 2.0-Header |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, USB Controller, USB Karte, delock usb karte pcie, usb controller, usb controller pci express |
| | |
| |