Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Paperado Rosso


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6199964
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103070072
EAN/GTIN:
     4014969292167
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Rössler Paperado - Rosso - A6 (105 x 148 mm) - 220 g/m² - 5 Karte(n) Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
A6 (105 x 148 mm)
Medientyp
Karten
Mediengewicht
220 g/m²
Medienfarbe
Rosso
Enthaltene Menge
5 Karte(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,73*
€ 3,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,10*
€ 2,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,05*
€ 2,44
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,94*
€ 2,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,85*
€ 2,20
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,81*
€ 2,15
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 1,80*
€ 2,14
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,42*
€ 1,69
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73264104
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264102
ab € 1,43*
Ähnlich
Rössler Papier
73264376
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264284
ab € 1,43*
Ähnlich
Rössler Papier
73264526
ab € 1,43*
Ähnlich
Rössler Papier
73264509
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264258
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264408
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264502
ab € 1,43*
Ähnlich
Rössler Papier
73264372
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264444
ab € 1,43*
Ähnlich
Rössler Papier
73264356
ab € 1,43*
Ähnlich
Rössler Papier
73264276
ab € 1,43*
Ähnlich
Rössler Papier
73264154
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.