| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6197389 Herst.-Nr.: 84331 EAN/GTIN: 5054629646489 |
| |
|
| | |
| Dieses Adapterkabel ist eine ideale Lösung, um den DisplayPort-Ausgang eines Laptops mit dem VGA-Eingang eines Computerbildschirms zu verbinden. Dieses Kabel überträgt ein analoges Videosignal, unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920x1200 und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen. C2G 1m DisplayPort to VGA Adapter Cable - DP to VGA - Black - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Länge | 1 m | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, c2g vga adapter, adapter vga, adapterkabel displayport vga |
| | |
| |