Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 540P Fotoleitereinheit LCCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6196154
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     54G0P00
EAN/GTIN:
     0734646534642
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Geschätzte Leistung: Bis zu 125.000 Seiten im Simplex-Modus. Die geschätzte maximale Kapazität des Fotoleiters basiert auf drei durchschnittlichen Seiten im Letter-/A4-Format pro Druckauftrag. Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren.
Lexmark 540P - Fotoleitereinheit LCCP - für Lexmark MS911de, MX910de, MX910dte, MX910dxe, MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.4 cm
Transporttiefe
63.8 cm
Transporthöhe
14.2 cm
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Fotoleitereinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 125000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS911de, MX910de, MX910dte, MX910dxe, MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
78C0Z50
ab € 333,56*
Sonstiges
Lexmark
78C0Z10
ab € 272,70*
Sonstiges
Lexmark
78C0ZK0
ab € 206,81*
Sonstiges
Lexmark
78C0ZV0
ab € 272,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.