Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP D9R24A Großformat Medium 30,5 m Matte
HP D9R24A Großformat Medium 30,5 m Matte
Artikel-Nr.:
     C1002-6194566
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9R24A
EAN/GTIN:
     0848412009798
HP Everyday - Polypropylen (PP) - matt - Klebstoff - 180 Mikron - Rolle (91,4 cm x 30,5 m) - 120 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film - für DesignJet T7200, Z5200, Z5400, Z6600, Z6800; Latex 280, 3000, 310, 330, 360, 820, 850
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Asien, Nordamerika, Europa
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 536, ISO 534
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
120 g/m²
Medienstärke
180 Mikron
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
101
Klebstofftyp
Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
120
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 8000s, 8000sf, 8000sr, L25500, L26500, L28500, L65500, T7100, T7200, T7200 Production Printer, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production ¦ HP Latex 280, 3000, 310, 330, 360, 820, 850 ¦ HP Scitex LX600, LX800, LX820, LX850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.