Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS911de Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6191180
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0001
EAN/GTIN:
     0734646558761
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Hohe Ausgabekapazitäten, langlebige Austauschkomponenten, zuverlässige Sicherheitsfunktionen, erweiterte Finishing-Optionen und die SRA3-Formatunterstützung (30,48 x 45,72 cm) machen den MS911de von Lexmark zur ersten Wahl unter den Schwarzweiß-Großformatdruckern. Mit den On-Screen-Lösungen auf der Lexmark e-Task-Oberfläche lassen sich Benutzerfunktionen individuell anpassen, weitere Geräte integrieren und spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen. Mit langlebigen Austauschkomponenten, schnellem Aufwecken aus dem Standby-Modus, Energiesparmodi und beidseitigem Druck verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz. Gigabit Ethernet, USB, optionale parallele Anschlüsse, optionale WLAN-Verbindung und Mobile Printing für maximale Konnektivität. Umfassende Netzwerksicherheitsfunktionen und Protokolle auf Unternehmensniveau sorgen dafür, dass Ihr Gerät, Ihre Informationen und Ihr Netzwerk geschützt sind.
Lexmark MS911de - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A3/Ledger - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. - Kapazität: 1150 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
158 x skalierbare PostScript ¦ 2 x PCL (Bitmap) ¦ 84 x skalierbare PCL ¦ 39 x skalierbare PPDS ¦ 5 x PPDS (Bitmap)
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 55 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Touchscreen
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Barcodes
OCR-A, OCR-B
Größe des Voranzeige-Displays
10.9 cm (4.3")
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.5 Sek.
Medienhandhabung
2 500-Blatt-Zuführungen, 150-Blatt-Universalzuführung
Bildverbesserungstechnologie
2400 IQ
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
800 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB / 2.5 GB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität
1150 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Max. Medienkapazität
6650 Blätter
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Max. Mediengröße
Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm)
Mediengrößenklasse
A3/Ledger
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 150 Blätter ¦ 2 x automatisch - 500 Blätter
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, TLS, 802.1x
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 21000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Bildeinheit - bis zu 125000 Seiten
Zubehör im Lieferumfang
Stecker, Heftvorrichtung, Locher, Broschürenfalter und Hefter
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, C-Tick, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, FCC, SII, KCC, IEC 60825-1, FDA, GOST-R, cTUVus, BSMI Class A, TUV C, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, VCCI Class A, NCC, RCM
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
910 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
190 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Windows 8 64-Bit-Version, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Red Hat Fedora 19
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Schallemission (Standby)
28 dBA
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.5 cm
Tiefe
69.7 cm
Höhe
77 cm
Gewicht
74 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
15.000 - 59.000 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
76.2 cm
Tiefe (Versand)
83.8 cm
Höhe (Versand)
96.5 cm
Gewicht (Versand)
90 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 3 x USB host - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.656,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.843,58*
€ 3.383,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.820,62*
€ 3.356,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.741,81*
€ 3.262,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.695,67*
€ 3.207,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.656,81*
€ 3.161,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.