Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evoluent VerticalMouse 4 Right Mac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6186381
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VM4RB
EAN/GTIN:
     0852153014515
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Evoluent VerticalMouse 4 Right Mac - Vertikale Maus - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabellos - Bluetooth - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
11.3 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
167 g
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Vertikale Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 - 10.14
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
3 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, einstellbare Auflösung, Klick-Sperre, Auto-Klick, Zeigergeschwindigkeitsanzeiger, Touch Scroll
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Schnittstelle
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evoluent
VM4R
ab € 61,27*
Ähnlich
Evoluent
VM3R2-RSB
ab € 48,22*
Ähnlich
Evoluent
VM4SW
ab € 75,45*
Ähnlich
Evoluent
VM4L
ab € 60,84*
Ähnlich
Evoluent
VMSR
ab € 40,47*
Ähnlich
Evoluent
VM4RW
ab € 79,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.