Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6185928
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0700EU-2
EAN/GTIN:
     4025112081859
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
CHERRY DW 3000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Sie bietet ein modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. CHERRY DW 3000 ist universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz.
CHERRY DW 3000 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - USA - Tastenschalter: CHERRY LPK - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 45.8 cm x 17 cm x 2 cm / 583 g ¦ Maus: 6 cm x 10.7 cm x 3.5 cm / 85 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
MTBF
45,000 Stunden
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV GS, C-Tick, FCC, cULus
Windows 10 Compatible
Windows 10 Compatible
Wesentliche Lebensdauer
10 Mio. Klicks
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Batterie
Installierte Anzahl
2
Erforderliche Anzahl
2
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Anzahl Hotkeys
4
Lokalisierung und Layout
USA
Tastenanzahl
104
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser
Tastenschaltertyp
CHERRY LPK
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Zeigegerät-Funktionen
Batterieanzeige
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.