| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6184142 Herst.-Nr.: MD04ACA400 EAN/GTIN: 5712505477892 |
| |
|
| | |
| Die energieeffiziente 3,5-Zoll-SATA-Festplatte bietet bis zu 6 TB Kapazität, um noch mehr Daten speichern zu können. Dank einer Schnittstelle mit 6,0 Gbit/s, einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 7.200 U/min, einem 128 MiB-Speicherpuffer und Native Command Queuing erzielt die MD04ACA-Serie eine äußerst zufriedenstellende Leistung und eine optimale Mischung aus Zuverlässigkeit, Kapazität und Schnelligkeit für Desktop-PC- und externen Speicher. Toshiba MD04ACA Series MD04ACA400 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 128 MB Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Breite | 101.6 mm | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26.1 mm | | Gewicht | 720 g | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Puffergröße | 128 MB | | Kapazität | 4 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Stromversorgung | Energieverbrauch | 11.3 Watt (Lesen) ¦ 11.3 Watt (Schreiben) ¦ 6 Watt (Niedrigverbrauch im Leerlauf) | Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 31 dB | | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% (nicht kondensierend) | | Schocktoleranz (in Betrieb) | 70 g @ 2 ms | | Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 300 g @ 2 ms | | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.75 g @ 5-300 Hz | | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 5 g @ 5-500 Hz | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Mittlere Wartezeit | 4.17 ms | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^14 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 4tb 3,5", festplatte sata, festplatte sata 4tb |
| | |
| |