Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Wartung der Druckerfixiereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MX61x Fixierer-Wartungskit, 220-240 V (ca. 200.000 Seiten) Bild 1
Lexmark MX61x Fixierer-Wartungskit, 220-240 V (ca. 200.000 Seiten) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1002-6180995
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X9138
EAN/GTIN:
     5711045683718
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Das Fixierer-Wartungskit umfasst die Fixierstation, Umlenkeinheit, Übertragungsrolle, Einzugsrollen und weitere Ersatzteile. Die Installation des Kits wird nach jeweils 200.000 Seiten empfohlen (bei durchschnittlich 3 Seiten pro Auftrag und ca. 5 % Deckung).
Lexmark - (220 - 240 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit - für Lexmark MX610de, MX611de, MX611dhe, MX611dte, XM3150
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Wartung der Druckerfixiereinheit (220 - 240 V)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MX610de, MX611de, MX611dhe, MX611dte, XM3150
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
40X8282
ab € 244,44*
Sonstiges
Lexmark
40X8436
ab € 244,71*
Sonstiges
Lexmark
40X8435
ab € 236,33*
Sonstiges
Lexmark
40X7706
ab € 60,52*
Sonstiges
Lexmark
40X8421
ab € 168,00*
Sonstiges
Lexmark
40X7744
ab € 139,52*
Sonstiges
Lexmark
40X8431
ab € 135,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.