| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6175789 Herst.-Nr.: F6U78AE EAN/GTIN: 0888182953235 |
| |
|
| | |
| Original HP Tintenpatronen produzieren konsistent professionelle Farbdokumente mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Speziell für HP Drucker konzipierte Patronen sorgen für langlebige Drucke. HP 935XL - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Druckpatrone / Papiersatz - für Officejet 6812, 6815, 6820; Officejet Pro 6230, 6230 ePrinter, 6830, 6835 Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 0.8 kg | Media | Im Lieferumfang enthaltene Medien | Mattes Papier - A4 (210 x 297 mm) - 180 g/m² - 25 ¦ HP All-in-One Printing Paper - Fotopapier - A4 (210 x 297 mm) - 50 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 825 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 825 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 825 Seiten | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckpatrone / Papiersatz | | Ergiebigkeit | Bis zu 825 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6812, 6815, 6820 ¦ HP Officejet Pro 6230, 6230 ePrinter, 6830, 6835 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp, druckerpatrone |
| | |
| |