Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom ToughDrive Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6175101
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56331
EAN/GTIN:
     4021801563316
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Sichern Sie Ihre wichtigen Dateien auf der härtesten mobilen Festplatte die es gibt: der Freecom Tough Drive. Sie können sich auf die Tough Drive absolut verlassen. Besonders für unterwegs ist Sie ideal geeignet. Rundum geschützt - Ihre Dateien sind mit einem 256-bit AES System verschlüsselt und einem Passwort geschützt. Die Festplatte ist robust genug, die alltäglichen Erschütterungen und einen Sturz aus einiger Höhe zu überstehen. Lassen Sie die Freecom Tough Drive versehentlich fallen ist das kein Weltuntergang, denn sie übersteht sogar einen Sturz. Dank des internen Anti-Shock-Mechanismus sind Ihre Dateien sicher und immer optimal geschützt. Die Robustheit dieser Festplatte ist sagenhaft und wurde schon viele Male von führenden internationalen Computerzeitschriften, wie Chip, Computer!Totaal, und C'T gewürdigt und ausgezeichnet. Haben Sie schon mal Ihr USB-Kabel vergessen und konnten Sie daher Ihre Festplatte nicht anschließen? Dank des einzigartigen integrierten USB-Kabels der Tough Drive wird Ihnen das nie wieder passieren. Schließen Sie Ihre Tough Drive an jeden Computer bzw. jedes Notebook oder Netbook an, egal wo Sie sich gerade aufhalten.
Freecom ToughDrive - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
14 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, Kennwortauthentifizierung, staubsicher, lüfterloses Design
Schnittstelle
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Dunkelgrau
Gehäusematerial
Silikon
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - integriert
Kennzeichnung
FCC, IP54
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
50,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, NERO BackItUp
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Details der Systemanforderungen
Windows XP/7/8 - Pentium III - 900 MHz - RAM 256 MB ¦ Windows Vista - Pentium III - 900 MHz - RAM 512 MB ¦ MacOS X 10.6 oder höher - RAM 256 MB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.