Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CrystalLine Motor LUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6174715
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87674
EAN/GTIN:
     4005039876745
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Reflecta CrystalLine Motor LUX - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 424 cm (167") - 1:1 - Matte White
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Leinwand - motorisiert
Merkmale
Schwarzer Rahmen
Blickwinkel
120°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
327 cm
Gain
1.1x
Bilddiagonale
424 cm (167")
Bildhöhe
292 cm
Bildbreite
292 cm
Projektionstuch
Matte White
Seitenverhältnis
1:1
Leinwandstärke
0.3 mm
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,34*
€ 408,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,42*
€ 370,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.