Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY GENTIX Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6174564
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0300-0
EAN/GTIN:
     4025112082740
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Computer Maus
Computermaus
GENTIX - diese Maus lassen Sie nicht mehr los. Das spektakuläre Design mit der eindrucksvollen blauen Beleuchtung der Seiten und des Scroll-Rads ist an jedem Arbeitsplatz ein „Eyecatcher". Die rutschsicheren Seiten aus Voll-Gummi sorgen dafür, dass auch bei hektischen Situationen der Mauszeiger fließend und präzise gesteuert werden kann. Durch den USB-Anschluss lässt sich die GENTIX-Maus schnell und einfach an Notebook, PC und Mac anstecken.
CHERRY GENTIX - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Grau, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.86 cm
Tiefe
11.15 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
120 g
Farbe
Grau, weiß
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, C-Tick, BSMI, FCC, VDE GS, cTUVus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, seitliche Griffflächen aus Gummi
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Schnittstelle
USB
Kabellänge
1.8 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.