Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-T3200-PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6171466
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CD66301EB
EAN/GTIN:
     8715946543260
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
großformatdrucker epson
Der SureColor SC-T3200 steigert die Effizienz in vielbeschäftigten Grafik-, CAD- und GIS-Produktionsumgebungen. Seine leistungsstarke Bildverarbeitung und die hohe Druckgeschwindigkeit entsprechen den Marktanforderungen nach maximaler Produktivität und Flexibilität. Der Epson PrecisionCore TFP-Druckkopf ist permanent und braucht nicht ausgetauscht zu werden. Gemeinsam mit der UltraChrome XD Ink sorgt sie für höchste Leistung, Mehrwert und eine vielseitige Medienunterstützung.
Epson SureColor SC-T3200-PS - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle A1 (61,0 cm) - 2.880 x 1.440 dpi - bis zu 2.14 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 2.14 Seiten/Min. (Farbe) - USB, Gigabit LAN - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
2.880 x 1.440 dpi
PostScript Unterstützung
Mitgeliefert
Druckersprache
PostScript 3, HP RTL, HP GL/2, EPSON ESC/P Raster
Max. Auflösung (Farbe)
2.880 x 1.440 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 2.14 Seiten/Min. - Farbe - A1 (594 x 841 mm) ¦ Bis zu 2.14 Seiten/Min. - s/w - A1 (594 x 841 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB, Gigabit LAN
Größe des Voranzeige-Displays
6.3 cm
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,5 pl
Tintenpatronenkonfiguration
5 einzelne Tintenbehälter
Düsenkonfiguration
720 Düsen (schwarz), 720 Düsen (pro Farbe)
Tintentyp
Epson UltraChrome XD Ink
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Photo Black oder Matte Black
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), B1 (707 x 1000 mm), Rolle (43,2 cm), Rolle (61 cm)
Medientyp
Normalpapier
Max. Mediengröße (angepasst)
610 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 1.5 mm
Max. Mediengröße
Rolle A1 (61,0 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle A1 (61,0 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) ¦ 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (mattschwarz)
Zubehör im Lieferumfang
Standfuß
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
52 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
3 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.5.8 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)
50 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
105 cm
Tiefe
81.3 cm
Höhe
111.7 cm
Gewicht
67 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.367,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.590,98*
€ 4.273,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.561,07*
€ 4.237,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.462,69*
€ 4.120,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.407,94*
€ 4.055,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.367,02*
€ 4.006,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S902007
ab € 94,07*
Zubehör
Epson
C13S045277
ab € 14,90*
Zubehör
Epson
C13S045278
ab € 15,35*
Zubehör
Epson
C13S045282
ab € 21,98*
Zubehör
Epson
C13S045272
ab € 13,90*
Zubehör
Epson
C13S045273
ab € 14,19*
Zubehör
Epson
C13S045284
ab € 24,22*
Zubehör
Epson
C13S041617
ab € 193,40*
Zubehör
Epson
C13S041725
ab € 54,06*
Zubehör
Epson
C13S041595
ab € 73,98*
Zubehör
Epson
C13S042095
ab € 52,08*
Zubehör
Epson
C13S041719
ab € 66,30*
Zubehör
Epson
C13S041718
ab € 60,06*
Zubehör
Epson
C13S041598
ab € 77,80*
Zubehör
Epson
C13S042111
ab € 67,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.