Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Flex Neck Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6169210
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HFSTAND7E
EAN/GTIN:
     5711045239502
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
Bildschirmständer
Honeywell Flex Neck Stand - Barcode-Scanner-Ständer - Grau - für Honeywell 3800g; Hyperion 1300g
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
25 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Barcode-Scanner-Ständer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Flexibler Arm, schwerer Fuß
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell 3800g ¦ Honeywell Hyperion 1300g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.