Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1TB 3.5" 3.0Gb/s SATA 7.2k rpm NCQ 3.5" Serial ATA II
HPE 1TB 3.5" 3.0Gb/s SATA 7.2k rpm NCQ 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6166932
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     454273-001
EAN/GTIN:
     5704327643852
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.