Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6166852
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSJ25A3K
EAN/GTIN:
     0760557829980
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Langlebigkeit muss nicht immer auf Kosten des Designs gehen. Das StoreJet 25A3 bietet ein beeindruckendes Anti-Schock-System, ohne dabei sein schlankes Aussehen zu verlieren. Mit einer USB-3.1-Gen-1-Schnittstelle sind Ihre Speichermöglichkeiten unendlich!
Transcend StoreJet 25A3 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
8.01 cm
Tiefe
13.06 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
196 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, One-Touch Backup, 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
BSMI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Windows 8, Windows 8.1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25A3K
ab € 49,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.