Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA P-215II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2218-9705B003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9705B003
EAN/GTIN:
     5304304341834
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Im Büro, zu Hause oder unterwegs, der elegante P-215II verfügt über echten Plug und Scan-Komfort. Er ist einer der schnellsten tragbaren Scanner mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Seiten/Min (Simplex)/30 Bildern/Minute (Duplex).
Canon imageFORMULA P-215II - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 216 x 1000 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (20 Blätter) - bis zu 500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 1000 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 1000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
20 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
7 Watt (1.5 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon CaptureOnTouch, Nuance PaperPort, Canon CaptureOnTouch Lite, Evernote for Windows, Evernote for Mac, NewSoft Presto! BizCard, Google Docs, Presto! PageManager for Mac, SharePoint for Windows, SharePoint for Mac, EMC Captiva Cloud Runtime Controls
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, Apple MacOS X 10.5 - 10.9
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
15 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 30 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 15 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 30 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi ¦ 10 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 20 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 6 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 12 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
10 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
15 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Stromversorgung über USB-Anschluss, Error Diffusion, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Text Orientation Recognition, RGB Color Dropout, Automatische Auflösungseinstellung, Smooth Background, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Shadow Cropping, Deskew, Schattierungskorrektur, Voreingestellte Gammakurve, Contrast Arrangment, Color Drift, Edge Enhancement, Unterstützung von USB 3.0-Bus-Stromversorgung, Photograph Corrections, Pre-Scan, Three-Dimensional Color Correction, Trimming, Select Scanning Document Side, Scan Area Setting, Continuous Scanning
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
1 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
18
pro Stück
€ 9,50*
ab € 220,22*
€ 236,53*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 228,75*
€ 245,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,44*
€ 245,96*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 229,82*
€ 246,34*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 232,01*
€ 248,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,94*
€ 267,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9704B003
ab € 108,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.