Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-W406 Tonersammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6162767
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-W406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter samsung
Samsung CLT-W406 - Tonersammler - für CLP-360, 365; CLX-3300, 3305; Xpress C430, C460, C480
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.9 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
5.6 cm
Transportgewicht
110 g
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Tonersammler
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-360, 365, 365W ¦ Samsung CLX-3300, 3305, 3305FN, 3305FW, 3305W ¦ Samsung Xpress C430, C430W, C460FW, C460W, C480, C480FN, C480FW, C480W
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.