Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DualPoint Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 702843-B31 Laptop-Ersatzteil
HP 702843-B31 Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     C1002-6160828
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     702843-B31
EAN/GTIN:
     5711045530845
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
notebook tastatur hp
Fachleute der Informationstechnologie verlassen sich auf die Qualität von HPE, um maximale Produktivität zu gewährleisten. Da die Leistung von Anwendungen, Prozessoren, Speicheradaptern und Speichergeräten zunimmt, suchen High-End-Computeranwender nach Möglichkeiten zur Optimierung ihrer Systemleistung. HPE bietet führende Lösungen, die neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Verfügbarkeit, Flexibilität und Verwaltung setzen.
HP DualPoint - Tastatur - hinterleuchtet - Niederländisch - für EliteBook Folio 9470m
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Tastaturkabel ¦ 1 x Pointstick-Kabel
Eingabegerät
Lokalisierung und Layout
Niederländisch
Schlüsselform
Kaugummi
Region
Niederlande
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook Folio 9470m
Weitere Suchbegriffe: notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.