Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6156265
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83507
EAN/GTIN:
     4043619835072
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
Video Converter
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von bis zu zwei Monitoren an eine Grafikkarte mit DMS-59 Port. Es können auf den Monitoren zwei unterschiedliche Ansichten angezeigt werden, oder das angezeigte Bild kann dupliziert oder erweitert werden, sofern es Ihre Grafikkarte unterstützt.
Delock - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DMS-59 (M) - 2 m - Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
2 m
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschluss
2 x 20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
DMS-59 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.