| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6151268 Herst.-Nr.: 6705B001AA EAN/GTIN: 5711783239383 |
| |
|
| | |
| Die Zusammensetzung der Tinten von Canon ermöglicht Drucke mit besonders hellen und präzise wiedergegebenen Farben und hält Ihre Erinnerungen so naturgetreu fest. Hauttöne wirken natürlich und leuchtende Farben sind lebendig und realistisch. Pigmentschwarztinte sorgt beim Dokumentendruck für die gestochen scharfe und deutliche Widergabe selbst kleinster Buchstaben und feiner Linien. Canon PFI-107 BK - 130 ml - Photo schwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF670, iPF680, iPF685, iPF770, iPF780, iPF785 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Photo schwarz | | Kapazität | 130 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF670, iPF670 MFP L24, iPF670 MFP L24e, iPF670 MFP L24ei, iPF680, iPF685, iPF770, iPF770 MFP L36, iPF770 MFP L36e, iPF770 MFP L36ei, iPF770 MFP M40, iPF780, iPF785 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| |