Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec 8405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6151238
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2277600-R
EAN/GTIN:
     0760884156940
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Rechenzentren, IT-Umgebungen und Standard-Serverumgebungen für Verbraucher müssen ein breites Spektrum von Anforderungen erfüllen - von der einfachen Anbindung bis hin zu extremen Datenspeicherkapazitäten. Ausschlaggebend für den Erfolg der Betreiber ist letztendlich die Effizienz bei Datenzugriffen und Datenschutz. Die branchenweit unübertroffenen Adaptec RAID-Adapter der Serie 8 mit 12 Gbit/s adressieren diese Anforderungen in puncto Konnektivität, Leistung und Datensicherheit. Die Adaptec RAID-Adapter der Serie 8 sind mit dem 12 Gb/s RAID-on-Chip (ROC) von PMC ausgestattet, der eine x8 PCIe 3.0 Schnittstelle mit 12 Gb/s SAS-Ports kombiniert, um eine neue Generation von Hochleistungscontrollern für 12 Gb/s Storagesysteme zu ermöglichen. Die RAID-Adapter der Serie 8 sind mit 4, 8 oder 16 nativen SAS-/SATA-Ports im Formfaktor Low-Profile/MD2 lieferbar. Die Mini-SAS-HD-Anschlüsse kombiniert mit SAS-HD-Kabeln bieten eine größere Flexibilität in Konfigurationen mit bis zu 16 nativen SAS-/SATA-Ports im Low-Profile MD2-Formfaktor.
Microchip Adaptec 8405 - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 1E, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Online Capacity Expansion (OCE), Native Command Queuing (NCQ), Optimized Disk Utilization (ODU), Hybrid RAID, HBA Mode, Auto Volume Mode, dynamischer Caching-Agorithmus, RAID Level Migration, dynamische Sektorreparatur
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, FCC, KCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adaptec Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Ubuntu, VMware ESXi
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
PMC-Sierra
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
256
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 1E, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,88*
€ 646,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,40*
€ 632,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,83*
€ 618,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,14*
€ 604,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,59*
€ 570,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.