Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Converter 2.5" SATA 22 pin > mSATA with RAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6143123
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62545
EAN/GTIN:
     4043619625451
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
An diesen Delock Konverter können Sie bis zu zwei mSATA SSD anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5" Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.
Delock Converter 2.5" SATA 22 pin > mSATA with RAID - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - intern
Host-Bus
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
7 mm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Einschübe
2 x intern - mSATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.