Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT410 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6135509
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT41043-T4E0000Z
EAN/GTIN:
     5054533616332
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die robusten Drucker der ZT400-Serie von Zebra sind für den langjährigen Einsatz in einer breiten Palette von Anwendungen konzipiert und unterstützen Ihre geschäftskritischen Abläufe auf effiziente Weise. Die ZT400-Serie basiert auf der Z Series, die ihre Zuverlässigkeit im praktischen Einsatz bewiesen hat, und bietet Verbesserungen hinsichtlich Druckgeschwindigkeit und Anbindungsoptionen. Die benutzerfreundlich konzipierten Drucker der ZT400-Serie verfügen über eine intuitive Symbol-basierte grafische LCD-Benutzeroberfläche und ermöglichen ein einfaches Einlegen der Verbrauchsmaterialien. Außerdem sind USB, eine serielle Schnittstelle, Ethernet und Bluetooth Standardmerkmale. Erweiterte RFID-Funktionen bieten mehr Lokalisierungsoptionen, größere Transparenz und unternehmensrelevante Daten.
Zebra ZT410 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (10,8 cm) - 300 dpi - bis zu 254 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Bluetooth 2.1 - Rückspulgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL, Extensible Mark-up Language (XML)
Enthaltene Schriftarten
16 x Bitmap ¦ 2 x skalierbar
Funktionen
Rückspulgerät, Echtzeit-Uhr
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 254 mm/Sek
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Bluetooth 2.1
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,54 - 10,8 cm)
Medientyp
Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
1854 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.058 mm - 0.25 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25.4 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Papiersensor
Zubehör im Lieferumfang
Zurückspulen
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, KCC, S Mark, cTUVus
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.9 cm
Tiefe
49.5 cm
Höhe
32.4 cm
Gewicht
16.33 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.737,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.850,89*
€ 2.202,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.835,60*
€ 2.184,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,59*
€ 2.126,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,34*
€ 2.088,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,57*
€ 2.067,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.