Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C89 28 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP C89 Druckerpatrone Schwarz
KMP C89 Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6122335
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1518,0001
EAN/GTIN:
     4011324151817
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP C89 - 28 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon 6431B001, Canon PGI-550PGBK XL) - für Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 6431B001, Canon PGI-550PGBK XL
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
28 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 500 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.